그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 2900 psi @ 100도 F |
맥스. 증기 압력 | 2500 psi @ 350도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1루3 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 21,175 | |
1루5 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 25,322 | |
1루7 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 26,355 | |
1루9 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 30,905 | |
1LUF2 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 35,612 | |
1LUF4 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1" | ₩ 52,640 | |
1LUF6 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.25 " | ₩ 93,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.