항목 | 휴대용 코드 |
도체 재료 | 구리 |
실내 / 실외 / 실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | PVC |
재킷 타입 | 집어 챙겨 넣다 |
맥스. 암페어 | 18 |
맥스. 전압 | 600 |
공칭 외부 직경. | 0.519 " |
도체 수 | 3 |
스풀 길이 | 250ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -40도 ~ 167도 F |
와이어 색상 | 검정, 흰색, 녹색 |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 18.48 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | ID |
모델 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYL6 | 10 | 0.35 " | 3 | 검정, 흰색, 녹색 | 18 AWG | ₩ 351,277 | |
2TYL7 | 7 | 0.377 " | 4 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 18 AWG | ₩ 294,350 | |
2TYL8 | 13 | 0.381 " | 3 | 검정, 흰색, 녹색 | 16 AWG | ₩ 463,207 | |
2TYL9 | 10 | 0.413 " | 4 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 16 AWG | ₩ 594,562 | |
2TYN2 | 15 | 0.563 " | 4 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 14 AWG | ₩ 1,155,245 | |
2TYN3 | 25 | 0.59 " | 3 | 검정, 흰색, 녹색 | 12 AWG | ₩ 1,306,147 | |
2TYN4 | 20 | 0.641 " | 4 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 12 AWG | ₩ 1,515,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.