플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 2TY91 엘보 90도 1인치 316 스테인레스 스틸 | AC3JKD

APPROVED VENDOR 2TY91 팔꿈치 90도 1 인치 316 스테인레스 스틸

재고 있음 있음
항목: AC3JKD 모델: 2TY91

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 150,710 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질316 스테인레스 스틸
연결 유형FNPT
최대. 압력3000 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력2500 psi @ 350도 F
파이프 크기1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드7307929000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력맥스. 증기 압력파이프 크기가격
승인된 공급업체 1LRZ8 팔꿈치 90도 1/8인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FGK 1LRZ8304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1 / 8 "₩ 7,122
승인된 공급업체 1LRZ9 팔꿈치 90도 1/4인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FGL 1LRZ9304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1 / 4 "₩ 8,260
승인된 공급업체 1LTA1 팔꿈치 90도 3/8인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FGM 1LTA1304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI3 / 8 "₩ 10,360
승인된 공급업체 1LTA2 팔꿈치 90도 1/2인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FGN 1LTA2304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1 / 2 "₩ 11,742
승인된 공급업체 1LTA3 팔꿈치 90도 3/4인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FGP 1LTA3304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI3 / 4 "₩ 17,045
승인된 공급업체 1LTA4 팔꿈치 90도 1인치 304 스테인리스 스틸 | AB2FGQ 1LTA4304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1"₩ 27,177
승인된 공급업체 1LTA5 엘보우 90도 1 1/4인치 304 스테인리스강 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 스테인레스 스틸FNPT300의 PSI150의 PSI1.25 "₩ 45,675

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 2TY91 팔꿈치 90도 1 인치 316 스테인레스 스틸
₩ 150,710 /단위