항목 | 접이식 핸들 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.125 " |
색상 | 파란색 |
데크 높이 | 8" |
데크 길이 | 36 " |
갑판 재료 | 플라스틱 |
데크 유형 | 플라스틱 |
데크 폭 | 23.5 " |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 접고 |
부하 용량 | 660의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 37 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 폭 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PLG4 | 알류미늄 | 4" | 1" | 330의 파운드 | 35.5 " | 30 " | 18 " | 은 | ₩ 255,185 | ||
2PLG5 | 알류미늄 | 5" | 1.25 " | 550의 파운드 | 37.5 " | 36 " | 24 " | 은 | ₩ 501,637 | ||
2PLG6 | 알류미늄 | 5" | 1.25 " | 660의 파운드 | 37.5 " | 48 " | 24 " | 은 | ₩ 398,895 | ||
2PLG7 | 알류미늄 | 5" | 1.25 " | 770의 파운드 | 37.5 " | 60 " | 30 " | 은 | ₩ 659,015 | ||
2PLG8 | 알류미늄 | 5" | 1.25 " | 660의 파운드 | 37.5 " | 60 " | 18 " | 은 | ₩ 727,370 | ||
2TUT3 | 강철 | 4" | 1" | 330의 파운드 | 36 " | 30 " | 18 " | 파란색 | ₩ 488,372 | ||
2TUT5 | 강철 | 4" | 1" | 330의 파운드 | 36 " | 28 " | 18 " | 파란색 | ₩ 428,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.