항목 | 마그네틱 스틸 도어 웨더스트립 세트 |
플랜지 높이 | 5 / 8 " |
플랜지 재질 | TPR 비닐 마그네틱 |
플랜지 두께 | 1 / 4 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
색상 삽입 | 갈색 |
재료 삽입 | TPR 비닐 마그네틱 |
인서트 사이즈 | 1 / 2 " |
삽입 유형 | 절단 |
맥스. 도어 갭 | 1 / 4 " |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 16.5ft. |
전체 폭 | 3 / 4 " |
투영 | 3 / 8 " |
판매 | (3) 스트립 |
유연성 유지 | 0도 F |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2RRP1 | 베이지색 | ₩ 59,517 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.