그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 씰 |
색상 | 회색 |
재료 삽입 | PVC 폐쇄 셀 폼 |
자재 | PVC 폐쇄 셀 폼 |
실장 형 | 자기 접착 성 |
전체 높이 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 17ft. |
전체 폭 | 1 / 2 " |
판매 | 롤 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 재료 삽입 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRE4 | 회색 | PVC 폐쇄 셀 폼 | PVC 폐쇄 셀 폼 | 3 / 16 " | 17ft. | 3 / 8 " | ₩ 5,022 | ||
2RRE6 | 회색 | PVC 폐쇄 셀 폼 | PVC 폐쇄 셀 폼 | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
2RRE7 | 회색 | 폴리 우레탄 오픈 셀 폼 | 폴리 우레탄 오픈 셀 폼 | 1 / 4 " | 17ft. | 1 / 2 " | ₩ 5,862 | ||
2RRE8 | 회색 | 폴리 우레탄 오픈 셀 폼 | 폴리 우레탄 오픈 셀 폼 | 3 / 8 " | 17ft. | 1 / 2 " | ₩ 7,280 | ||
2RRE9 | 회색 | 폴리 우레탄 오픈 셀 폼 | 폴리 우레탄 오픈 셀 폼 | 1 / 2 " | 17ft. | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
2RRF1 | 검정 | 니트릴 스펀지 고무 | 니트릴 스펀지 고무 | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | ₩ 8,505 | ||
2RRF3 | 검정 | 니트릴 스펀지 고무 | 니트릴 스펀지 고무 | 3 / 8 " | 10ft. | 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.