그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cyl. 진동 차단기 |
실린더 직경 | 2" |
높이 | 1.625 " |
자재 | 고무 |
맥스. 하향 압축로드 (Lb.) | 165 |
맥스. 측면 전단 하중 (Lb.) | 55 |
설치 | 압축 |
에 저항 | 마모 (abrasion) |
나사 | 명확한 아연 도금, 등급 5 |
나사 길이 | 5 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 수나사 양단 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 4016993500 |
원산지 | TW |
모델 | 실린더 직경 | 높이 | 나사 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NNZ5 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 명확한 아연 도금, 등급 5 | 1 / 2 " | 8-32 | 수나사 양단 | ₩ 3,342 | |
2NNZ6 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 명확한 아연 도금, 등급 5 | 1 / 2 " | 8-32 | 수나사 양단 | ₩ 4,130 | |
2NNZ7 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 명확한 아연 도금, 등급 5 | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 수나사 양단 | ₩ 4,585 | |
2NNZ8 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 명확한 아연 도금, 등급 5 | 5 / 8 " | M6 X 1 | 수나사 양단 | ₩ 4,725 | |
2NNZ9 | 1" | 1" | 명확한 아연 도금, 등급 5 | 5 / 8 " | 5 / 16-18 | 수나사 양단 | ₩ 5,005 | |
2NPA1 | 1" | 3 / 4 " | 명확한 아연 도금, 등급 5 | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 수나사 양단 | ₩ 3,675 | |
2NPA2 | 1" | 3 / 4 " | 명확한 아연 도금, 등급 5 | 1 / 2 " | M6 X 1 | 수나사 양단 | ₩ 4,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.