항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 80-55-06 |
지름 | 2.5 " |
직경 공차 | + 0.088 / + 0.148 형 |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 주철 |
기질 | 캐스트로 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 187 ~ 255 |
전형적인 인장 강도 | 80,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 55,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 7.4 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7207200075 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.