그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 와이퍼 |
색상 | 검정 |
경도 | 쇼어 A |
그루브 Dia. | 1.622 " |
그루브 폭 | 0.187 " |
내부 Dia. | 1.25 " |
자재 | 우레탄 |
로드 Dia. | 1.25 " |
온도. 범위 | -65F ~ 200F |
타입 | DT |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926904510 |
원산지 | US |
모델 | 그루브 폭 | 내부 Dia. | 로드 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HZW4 | 0.107 " | 1 / 2 " | 0.498 " | 안 (959/940) | ₩ 13,370 | |
2HZW5 | 0.107 " | 5 / 8 " | 0.623 " | 안 (959/940) | ₩ 13,650 | |
2HZW6 | 0.107 " | 3 / 4 " | 0.748 " | 안 (959/940) | ₩ 13,177 | |
2HZW7 | 0.107 " | 13 / 16 " | 0.81 " | 안 (959/940) | ₩ 14,140 | |
2HZW8 | 0.107 " | 7 / 8 " | 0.873 " | 안 (959/940) | ₩ 13,002 | |
2HZW9 | 0.107 " | 1" | 0.998 " | 안 (959/940) | ₩ 15,610 | |
2HZX1 | 0.107 " | 1.125 " | 1.123 " | 안 (959/940) | ₩ 15,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.