항목 | 로드 씰 |
색상 | 검정 |
로드 직경 용. | 4" |
높이 | 3 / 4 " |
내부 Dia. | 4" |
외부 Dia. | 5" |
밀봉 경도계 | 쇼어 A |
씰 재질 | 우레탄 |
씰 온도. 범위 | -65F ~ 220F |
크기 | 우레탄 |
타입 | 유형 B 폴리 실 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.