그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 스톡 |
합금 유형 | 4140 |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 냉간 / 소둔 |
두께 | 1 / 2 " |
두께 공차 | + 0.000 / -0.007 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 최대 241 |
폭 | 2.5 " |
폭 포용력 | + 0.000 / -0.011 " |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7228505000 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HKD6 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ₩ 12,057 | |
2HKD7 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ₩ 26,005 | |
2HKD8 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ₩ 37,415 | |
2HKE6 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ₩ 17,360 | |
2HKE7 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ₩ 36,487 | |
2HKF3 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.007 " | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ₩ 25,480 | |
2HKF4 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.007 " | 1.5 " | + 0.000 / -0.009 " | ₩ 32,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.