APPROVED VENDOR 2HJU7 로드 스틸 12l14 2인치 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 12L14 |
지름 | 2" |
직경 공차 | + 0.000 / -0.003 " |
마감재 | 닦지 않은 |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | +/- 6.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 78,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 60,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 29.08 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7228100060 |
원산지 | SG |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJP7 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 136,150 | |
2HJP8 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 172,375 | |
2HJP9 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 211,890 | |
2HJR1 | 2.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 258,002 | |
2HJR2 | 3" | + 0.000 / -0.004 " | 1 피트 | +/- 1.000 " | ₩ 305,217 | |
2HJR9 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 3 피트 | +/- 3.000 " | ₩ 395,237 | |
2HJT1 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 피트 | +/- 3.000 " | ₩ 499,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.