그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 바 |
합금 유형 | 1018 |
마감재 | 닦지 않은 |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
두께 | 1.25 " |
두께 공차 | + 0.000 / -0.005 " |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 65,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 55,000 PSI |
폭 | 2" |
폭 포용력 | + 0.000 / -0.005 " |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7215500015 |
원산지 | SG |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVE5 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1" | + 0.000 / -0.004 " | ₩ 21,892 | |
2AVE6 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.25 " | + 0.000 / -0.004 " | ₩ 25,812 | |
2AVE7 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.5 " | + 0.000 / -0.004 " | ₩ 32,147 | |
2AVE8 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 1.75 " | + 0.000 / -0.005 " | ₩ 33,617 | |
2AVE9 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 2" | + 0.000 / -0.005 " | ₩ 38,080 | |
2AVF1 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 3" | + 0.000 / -0.005 " | ₩ 54,022 | |
2AVF2 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.006 " | 3.5 " | + 0.000 / -0.006 " | ₩ 63,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.