항목 | 선반 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | 스위블 (2), 스위블 (브레이크 포함) (2) |
캐스터 폭 | 1.25 " |
건설 | 단단한 표면 |
마감재 | 스테인리스 강 |
부하 용량 | 600의 파운드. |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 69 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 53.98 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.