항목 | 펠트 스트립 |
마모 저항 | 공정한 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 회색 |
밀도 | 2Lbs./Sq. Yd. |
경도 | 15 ~ 25 해안 A |
학년 | F13 |
경도 | 부드러움 |
길이 | 60 " |
자재 | 양모 펠트 |
최대 온도 | 200 F |
최소 온도 평가 | -80 화씨 |
인장 강도 | 225 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 범용 |
진동 흡수 | 낮은 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 5602210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.