2fa48 | 육각 캡 나사 1/4-20 X 1-1/4 - Pk50 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 2FA48 육각 캡 나사 1/4-20 X 1-1/4, 50PK | AB9TXN

APPROVED VENDOR 2FA48 육각 캡 나사 1/4-20 X 1-1/4, 50PK

재고 있음 있음
항목: AB9TXN 모델: 2FA48

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 55,737 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
직경 / 나사 크기1 / 4 "-20
지름1 / 4 "
마감재 평원
플랜지 Dia.3 / 8 "
학년A574
머리 높이1 / 4 "
헤드 유형12 점 플랜지
헤드 폭1 / 4 "
머리 아래 길이1.25 "
자재합금강
증명 부하140,000의 PSI
로크웰 경도C37에서 C45로
측정 시스템인치
인장 강도170,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 길이1.25 "
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7318158085
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기지름플랜지 Dia.머리 높이헤드 폭머리 아래 길이나사 길이스레드 스타일가격
승인된 공급업체 2FA80 육각 캡 나사 5/16-24 x 3/4 - 25개 팩 | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "완전 스레드₩ 52,660

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 2FA48 육각 캡 나사 1/4-20 X 1-1/4, 50PK
₩ 55,737 /팩