VESTIL SPA3 시리즈 Stockpicker 트럭
필터
생산 능력: 1000의 파운드. , 선반당 용량: 330의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 고무에 곰팡이 , 캐스터 유형: (2) 고정식, (2) 휠 브레이크가 있는 회전식 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 은 , 프레임 재질: 알류미늄 , 키: 50.19 " , 실내 실외: 옥내의 , 사다리 용량: 350의 파운드. , 입술 높이: 2" , 재료: 알루미늄, 스틸 , 캐스터 수: 4 , 선반 수: 3 , 선반 간격: 13 " , 상단 선반 높이: 37 3 / 4 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 점프 수트
- HPLC 폐기물 캔
- Sharps 컨테이너
- 플로트 밸브
- 선반 롤아웃
- 실험실 자재
- 전기 박스
- 모니터링 장비
- 소매 카트 및 트럭
- 히트 건 및 액세서리
- ACCUFORM SIGNS 루프 앤 스트랩 위험 태그, 23mil 플라스틱, 5-1/4" x 3-1/4"
- VALLEY CRAFT 스토리지 캐비닛
- GRAINGER 플라스틱 통
- DIXON Nk 시리즈 플러그
- GORLITZ 감속기
- HOFFMAN 알루미늄 스윙 패널
- VERMONT GAGE Chr ZZ NoGo 가역 어셈블리, 빨간색
- FANTECH 2SHE 시리즈 다이렉트 드라이브 셔터 팬
- BALDOR / DODGE SXV, 파일럿이 있는 XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링