항목 | 재고 있음 따기 사다리 카트 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
선반 당 용량 | 330의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | (2) 고정식, (2) 휠 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
깊이 | 52 " |
프레임 재질 | 알류미늄 |
높이 | 50.19 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
사다리 용량 | 350의 파운드. |
길이 | 52 " |
입술 높이 | 2" |
로드 캡. 선반 당 | 330의 파운드. |
자재 | 알루미늄, 스틸 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spa3-2848.pdf |
선반 정리 | 13 " |
선반 길이 | 47.75 " |
선반 너비 | 27.63 " |
상단 선반 높이 | 37 3 / 4 " |
UPC | 691215036580 |
폭 | 27.88 " |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
선박 높이 (cm) | 126.21 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 70.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.