그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 스톡 |
합금 유형 | 1018 |
마감재 | 닦지 않은 |
육각 크기 | 1.5 " |
육각 폭 공차 | + 0.000 / -0.003 " |
길이 | 1" |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 65,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 55,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7228308000 |
원산지 | SG |
모델 | 합금 유형 | 육각 크기 | 길이 | 길이 허용차 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVF5 | 1018 | 1" | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 26,022 | |
2AVF6 | 1018 | 1.25 " | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 40,460 | |
2AVF8 | 1018 | 2" | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 102,340 | |
2AVF9 | 1018 | 2.5 " | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 222,722 | |
2AVG1 | 1018 | 1.25 " | 3ft. | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 106,032 | |
2AVG2 | 1018 | 1.5 " | 3ft. | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 178,885 | |
2AVG4 | 1018 | 2.5 " | 3ft. | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ₩ 530,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.