항목 | 보호 케이스 |
색상 | 회색 |
내부 높이 | 19 " |
내부 길이 | 23 " |
안쪽 너비 | 17 " |
부하 용량 | 44의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
전반적인 깊이 | 20.5 " |
전체 높이 | 20.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 9.59 |
선박 높이 (cm) | 56.13 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 7612905000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 년 | 16.25 " | 17 " | 20.5 " | 15.25 " | 40의 파운드 | 18.5 " | 18.5 " | 21.5 " | ₩ 295,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.