항목 | 10 "장착 센터 레벨 게이지 |
건설 | 최대 가시성을 갖춘 레벨 게이지, 다이캐스팅 및 페인트 처리 된 알루미늄 바디, 모든 유압 유체 / 광물 및 석유 기반 유체와 호환되는 수정처럼 맑은 유리 사이트 |
최대 온도 | 200 F |
최대 일의 압박감 | 15 PSI |
스레드 | 1 / 2-20 UNC |
타입 | 유압 저장통 마운트 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
24W710 | 5 "장착 센터 레벨 게이지 | ₩ 68,251 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.