항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 캐스트 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 315 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 3.125 " |
파이프 크기 | 3" |
온도. 범위 | -20 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.32 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 7412200085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24W564 | C x MNPT | 720 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 28,245 | ||
24W565 | C x MNPT | 580 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 37,555 | ||
24W569 | 씨×씨 | 720 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 16,310 | ||
24W570 | 씨×씨 | 580 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 15,452 | ||
24W571 | 씨×씨 | 490 psi @ 100도 F | 1.125 " | 1" | 1" | ₩ 33,967 | ||
24W572 | 씨×씨 | 435 psi @ 100도 F | 1.375 " | - | 1.25 " | ₩ 45,185 | ||
24W573 | 씨×씨 | 405 psi @ 100도 F | 1.625 " | - | 1.5 " | ₩ 70,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.