항목 | 스틱 전극 |
AWS 분류 | E6011 |
컨테이너 크기 | 10의 파운드 |
컨테이너 유형 | 보물상자 |
지름 | 1 / 8 " |
길이 | 14 " |
자재 | 연강 |
인장 강도 | 60000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 4.59 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8311100000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기 | 지름 | 길이 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24D918 | 10의 파운드 | 1 / 8 " | 14 " | 60000의 PSI | ₩ 115,867 | ||
24D919 | 5의 파운드 | 1 / 8 " | 14 " | 60000의 PSI | ₩ 46,515 | ||
24D920 | 5의 파운드 | 5 / 32 " | 14 " | 60000의 PSI | ₩ 46,637 | ||
24D921 | 10의 파운드 | 3 / 32 " | 14 " | 60000의 PSI | ₩ 135,310 | ||
24D922 | 5의 파운드 | 3 / 32 " | 14 " | 60000의 PSI | ₩ 40,530 | ||
24D926 | 1의 파운드 | 1 / 16 " | 12 " | 60000의 PSI | ₩ 20,335 | ||
24D927 | 10의 파운드 | 3 / 32 " | 14 " | 60000의 PSI | ₩ 114,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.