그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 러그 |
본체 재질 | 구리 |
케이블 크기 | 350kcmil |
케이블 크기 코드 | 350kcmil |
컬러 코드 | 빨간색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 71 |
끝까지 구멍 중심 | 0.25 " |
홀-홀 중심 (인치) | 0.75 |
길이 | 4.28 " |
자재 | 구리 |
산 | 2- 홀 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
스터드 크기 | 1 / 4 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 2- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV |
폭 | 1.36 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.63 |
선박 길이 (cm) | 15.01 |
선박 폭 (cm) | 7.49 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 들여다 보는 구멍 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C333 | 아니 | 300kcmil | 300kcmil | 1 / 2 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 1.25 " | 백 | 66 | ₩ 22,190 | ||
24D001 | 가능 | 1/0AWG | 1/0AWG | 1 / 4 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.75 " | 핑크 | 42 | ₩ 8,715 | ||
24D009 | 아니 | 350kcmil | 350kcmil | 3 / 8 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 1.36 " | 빨간색 | 71 | ₩ 29,855 | ||
24D010 | 아니 | 400kcmil | 400kcmil | 3 / 8 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 1.39 " | 파란색 | 76 | ₩ 34,090 | ||
24D018 | 가능 | 1 AWG | 1 AWG | 1 / 2 " | 2- 홀 구리-구리 짧은 배럴, 600V ~ 35kV | 0.75 " | 초록색 | 37 | ₩ 11,060 | ||
24D019 | 가능 | 3/0AWG | 3/0AWG | 1 / 4 " | 2- 홀 구리-구리 짧은 배럴, 600V ~ 35kV | 0.92 " | 주황색 | 50 | ₩ 10,150 | ||
24D025 | 아니 | 1/0AWG | 1/0AWG | 5 / 16 " | 2- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.75 " | 핑크 | 42 | ₩ 9,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.