항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 노란색 |
프레임 재질 | 강철 |
호퍼 재질 | 중간 밀도 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
부하 용량 | 850의 파운드 |
옵션 뚜껑 | 제조 번호 21VK32 |
전체 높이 | 38.63 " |
전체 길이 | 65 " |
전체 폭 | 28 " |
음량 | 1/2 cu. 야드 |
볼륨 용량 | 1/2 cu. 야드 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 단단한 부드러운 고무 |
선박 중량 (kg) | 30.84 |
선박 높이 (cm) | 98.12 |
선박 길이 (cm) | 165.1 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 휠 지름 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK41 | 1/2 cu. 야드 | 4" | (1) 회전 | 10 " | 파란색 | 850의 파운드 | 38.63 " | 65 " | ₩ 1,522,220 | ||
21VK42 | 1/2 cu. 야드 | 4" | (1) 회전 | 10 " | 빨간색 | 850의 파운드 | 38.63 " | 65 " | ₩ 1,731,520 | ||
21VK44 | 1 개 cu. yd. | 5" | (2) 회전 | 12 " | 파란색 | 1250의 파운드 | 44.75 " | 77 " | ₩ 2,392,897 | RFQ
| |
21VK45 | 1 개 cu. yd. | 5" | (2) 회전 | 12 " | 빨간색 | 1250의 파운드 | 44.75 " | 77 " | ₩ 2,335,567 | RFQ
| |
21VK46 | 1 개 cu. yd. | 5" | (2) 회전 | 12 " | 노란색 | 1250의 파운드 | 44.75 " | 77 " | ₩ 2,335,567 | RFQ
| |
21VK47 | 1/2 cu. 야드 | 4" | (2) 회전 | 10 " | 검정 | 850의 파운드 | 38.63 " | 65 " | ₩ 1,731,520 | ||
21VK48 | 1 개 cu. yd. | 5" | (2) 회전 | 12 " | 검정 | 1250의 파운드 | 44.75 " | 77 " | ₩ 2,392,897 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.