그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 슬링 |
건설 | 강철 |
드럼 용량 | 30, 55 또는 85 갤런 |
드럼 회전 | 0 학위 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
드럼 수 | 1 |
전체 높이 | 1.25 " |
전체 길이 | 23 " |
전체 폭 | 3.5 " |
회전 각 | 0 학위 |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 3.48 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21VG53 | 1000의 파운드 | 2.375 " | 38.5 " | 2.75 " | ₩ 123,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.