항목 | 시트 스톡 |
색상 | 회색 |
충격 강도 (Lbs.) | 0.4ft.-lb./sq. 에. |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | PVC 유형 1 |
자료 유형 | 내 화학성 |
최대 온도 | 140 |
최소 온도 평가 | 32 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
인장 강도 | 8350의 PSI |
두께 | 0.125 " |
두께 공차 | + /-10의 % |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +/- 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 12.99 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기질 | 합금 유형 | 색상 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 제작 | 6" | ₩ 13,930 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | 제작 | 6" | ₩ 19,372 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | 제작 | 6" | ₩ 27,142 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 제작 | 6" | ₩ 7,577 | ||
1UNN4 | - | - | 초기화 | 10,200의 PSI | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ₩ 462,350 | RFQ
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | 세미 리지드 절연 | 36 " | ₩ 16,940 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36 " | ₩ 7,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.