그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
합금 유형 | 3003 |
마감재 | 밀 |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.032 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | H14 |
두께 | 0.032 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | 제작 |
전형적인 인장 강도 | 21000 PSI |
폭 | 6" |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7606113060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기질 | 합금 유형 | 색상 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 제작 | 6" | ₩ 13,930 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | 제작 | 6" | ₩ 19,372 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | 제작 | 6" | ₩ 27,142 | ||
1UNN4 | - | - | 초기화 | 10,200의 PSI | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ₩ 462,350 | RFQ
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | 세미 리지드 절연 | 36 " | ₩ 16,940 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36 " | ₩ 7,892 | ||
6NFA3 | - | - | 미색 | 11,500의 PSI | 1.75 " | +0.025 "/-0.000" | - | 24 " | ₩ 2,857,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.