항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
그립 직경. | 3 / 4 " |
그립 길이 | 3 / 4 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
부하 용량 | 175의 파운드 |
정격 부하 (Y / N) | Y |
자재 | 플라스틱 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 6.75 " |
실장 형 | 나사 구멍 |
전체 폭 | 1.187 " |
투영 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926301000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.