항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
그립 직경. | 5 / 8 " |
그립 길이 | 5 / 8 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
부하 용량 | 125의 파운드 |
정격 부하 (Y / N) | Y |
자재 | 플라스틱 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4.375 " |
실장 형 | 나사 구멍 |
전체 폭 | 1 1 / 64 " |
투영 | 1.625 " |
스레드 깊이 | 51 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926301000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.