항목 | 코트 후크 |
깊이 | 1" |
마감재 | 니켈 도금 |
하드웨어 | 포함 사항 |
후크 높이 | 2-1 / 8 " |
후크 유형 | 의류 |
자재 | 아연 |
전체 길이 | 2.875 " |
타입 | 2 개의 훅 끝 |
폭 | 1 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNE2 | - | 3 / 4 " | 니켈 도금 | 아연 | 2" | 2 개의 훅 끝 | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
1XNE3 | 백 | 3 / 4 " | 백 | 아연 | 2 1 / 5 " | 2 개의 훅 끝 | 7 / 10 " | ₩ 8,312 | ||
1XNE4 | 은 | 3 / 4 " | 새틴 크롬 | 아연 | 2" | 2 개의 훅 끝 | 3 / 4 " | ₩ 8,330 | ||
1XNE8 | 덴탈 | 1" | 새틴 니켈 | 아연 | 2.875 " | 2 개의 훅 끝 | 1 1 / 16 " | ₩ 5,320 | ||
1XNF5 | 은 | 1.25 " | 니켈 도금 | 아연 | 1 9 / 16 " | 2 개의 훅 끝 | 2.38 " | ₩ 9,940 | ||
1XNF6 | 백 | 1.25 " | 백 | 아연 도금 | 1 9 / 16 " | 2 개의 훅 끝 | 2.38 " | ₩ 5,022 | ||
1XNF8 | - | 1.25 " | 기름칠 한 청동 | 아연 | 1 9 / 16 " | 2 개의 훅 끝 | 2.38 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.