그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 1000psi WOG |
파이프 크기 | 1.25 " |
포트 | 감소 |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -25도 ~ 450도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | CN |
모델 | 온도. 범위 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 파이프 크기 | 포트 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PZB9 | -40도 ~ 400도 F | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 나비 | 1 / 4 " | 가득 찬 | PTFE | 스테인리스 강 | ₩ 69,475 | |
1PZC1 | -40도 ~ 400도 F | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 나비 | 3 / 8 " | 가득 찬 | PTFE | 스테인리스 강 | ₩ 108,745 | |
1WMX9 | -25도 ~ 450도 F | 316 스테인레스 스틸 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 잠금 레버 | 1 / 4 " | 가득 찬 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 67,200 | |
1WMY1 | -25도 ~ 450도 F | 316 스테인레스 스틸 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 잠금 레버 | 3 / 8 " | 가득 찬 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 66,500 | |
1WMY2 | -25도 ~ 450도 F | 316 스테인레스 스틸 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 잠금 레버 | 1 / 2 " | 가득 찬 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 167,352 | |
1WMY3 | -25도 ~ 450도 F | 316 스테인레스 스틸 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 잠금 레버 | 3 / 4 " | 가득 찬 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 99,435 | |
1WMY4 | -25도 ~ 450도 F | 316 스테인레스 스틸 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 잠금 레버 | 1" | 가득 찬 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 194,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.