그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
핸들 타입 | T- 핸들 |
최대. 압력 | 600psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
포트 | 가득 찬 |
시트 재질 | PTFE |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 0도 F ~ 365도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | IT |
모델 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT3 | 크롬 도금 황동 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | - | 600psi WOG, 150psi WSP | 1.25 " | -40도 ~ 400도 F | - | RFQ
|
1PYT4 | 크롬 도금 황동 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 600psi WOG, 150psi WSP | 1.5 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 152,547 | |
1PYT5 | 크롬 도금 황동 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 600psi WOG, 150psi WSP | 2" | -40도 ~ 400도 F | ₩ 216,912 | |
1WMH3 | - | - | T- 핸들 | 600psi CWP | 1 / 4 " | 0도 F ~ 365도 F | ₩ 13,527 | |
1WMH5 | - | - | T- 핸들 | 600psi CWP | 1 / 2 " | 0도 F ~ 365도 F | ₩ 25,882 | |
1WMH6 | - | - | T- 핸들 | 600psi CWP | 3 / 4 " | 0도 F ~ 365도 F | ₩ 39,550 | |
1WMH7 | - | - | T- 핸들 | 600psi CWP | 1" | 0도 F ~ 365도 F | ₩ 56,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.