항목 | 가스 볼 밸브 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x 플레어 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 2 "X 3 / 8" |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -4도 ~ 250도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1WME5 | 1 / 2 " | ₩ 18,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.