그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
그립 직경. | 1 / 2 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 강철 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4-11 / 64 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
투영 | 1.156 " |
나사 크기 | # 6 x 3/4 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8302416015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 마감재 | 전체 폭 | 투영 | 나사 크기 | 스레드 깊이 | 그립 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | 은 | 새틴 크롬 | - | 1-5 / 16 " | 8-32 X 1 인치 | 13 / 32 " | 5 / 16 " | ₩ 24,815 | ||
Genus pugnae cum CE1-5 descriptione parere debet. | - | 은 | 아연 | - | 4.875 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ₩ 3,430 | ||
B : Key switch F : Cap ol lhe drainage J : Angle adjuster | - | 황동 | 매트 | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ₩ 3,115 | ||
B : Key switch F : Cap ol lhe drainage J : Angle adjuster | - | 황동 | 매트 | - | 1-13 / 32 " | # 8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | ₩ 3,325 | ||
B : Key switch F : Cap ol lhe drainage J : Angle adjuster | - | 백 | 그린 | - | 1-11 / 32 " | # 6 x 3/4 " | - | - | ₩ 4,760 | ||
1WAC4 | - | 은 | 아연 | - | 1.375 " | # 8 x 5/8 " | - | - | ₩ 7,612 | ||
1WAC8 | - | 은 | 아연 | - | 1-15 / 32 " | # 8 x 1 " | - | - | ₩ 11,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.