그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트립 브러쉬 |
백업 | 아연 도금 강판 |
백업 높이 (인치) | 5/16 |
배킹 폭 (인치) | 5/16 |
강모 색상 | 검정 |
채우기 유형 | 0.014 "크림프 나일론 |
전체 길이 | 36 " |
전체 트림 (인치) | 2 |
타입 | 메탈 백 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 0.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 | 백업 높이 (인치) | 배킹 폭 (인치) | 강모 색상 | 채우기 유형 | 전체 트림 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TCJ1 | 아연 도금 강판 | 5/16 | 5/16 | 검정 | 0.030 "크림프 나일론 | 3 | ₩ 34,877 | |
1TCJ3 | 아연 도금 강판 | 5/16 | 5/16 | 검정 | 0.030 "크림프 나일론 | 4 | ₩ 37,642 | |
1TCJ5 | 아연 도금 강판 | 5/16 | 5/16 | 검정 | 0.045 "크림프 나일론 | 6 | ₩ 60,585 | |
1TCJ7 | 아연 도금 강판 | 5/16 | 5/16 | 검정 | 0.045 "크림프 나일론 | 8 | ₩ 70,157 | |
1TCJ9 | 아연 도금 강판 | 5/16 | 5/16 | 검정 | 0.045 "크림프 나일론 | 10 | ₩ 81,375 | |
1TCK2 | 아연 도금 강판 | 5/16 | 5/16 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 1 | ₩ 376,425 | |
1TCK4 | 아연 도금 강판 | 5/16 | 5/16 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 2 | ₩ 609,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.