항목 | 튜브 스톡 |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 1.25 " |
내부 Dia. 공차 | +/- 0.070 " |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | UHMW-PE |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
외부 Dia. | 1.875 " |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.070 " |
인장 강도 | 5,800 PSI |
타입 | Virgin 식품 접촉 등급 |
벽 두께 | 0.312 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. 공차 | 길이 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWJ6 | +/- 0.160 " | 1" | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | ₩ 103,495 | |
1UWR1 | +/- 0.070 " | 3ft. | 1.625 " | +/- 0.070 " | 0.187 " | ₩ 88,130 | |
1UWR3 | +/- 0.070 " | 3ft. | 1.875 " | +/- 0.070 " | 0.312 " | ₩ 151,095 | |
1UWR6 | +/- 0.160 " | 3ft. | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | ₩ 214,917 | |
1UWY1 | +/- 0.070 " | 6" | 1.625 " | +/- 0.070 " | 0.187 " | ₩ 163,922 | RFQ
|
1UWY6 | +/- 0.160 " | 6" | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | ₩ 388,482 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.