항목 | U 채널 주식 |
색상 | 짙은 회색 |
길이 | 5ft. |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | PVC 유형 I |
최대 온도 | 140 F |
최소 온도 평가 | 5도 F |
인장 강도 | 7300의 PSI |
벽 두께 | 0.1 " |
벽 두께 공차 | +/- 0.010 " |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 8.99 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 2 |
HS 코드 | 3916200091 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.