그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.031 " |
구멍 크기 | 9 / 16 " |
로드 크기 | 3 / 16 " |
편향에서 하중 (Lbs.) | 51.2 |
자재 | 17-7 PH 스테인리스 스틸 |
맥스. 외부 Dia. | 0.562 " |
최소 내부 Dia. | 0.195 " |
전체 높이 | 0.062 " |
두께 | 0.02 " |
타입 | 트라이 돔 와셔 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320905060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.