그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.026 " |
구멍 크기 | 11 / 32 " |
로드 크기 | #10 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 1.1 |
자재 | 고 탄소강 |
맥스. 외부 Dia. | 0.322 " |
최소 내부 Dia. | 0.203 " |
전체 높이 | 0.053 " |
두께 | 0.005 " |
타입 | 구부러진 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320905060 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UAG2 | 0.004 " | 0.018 " | 1 / 4 " | #5 | 0.8 | 0.245 " | 0.135 " | 0.049 " | ₩ 21,490 | |
1UAG3 | 0.005 " | 0.024 " | 11 / 32 " | #8 | 1.2 | 0.322 " | 0.174 " | 0.064 " | ₩ 20,177 | |
1UAG4 | 0.011 " | 0.024 " | 3 / 8 " | #8 | 9 | 0.37 " | 0.174 " | 0.039 " | ₩ 23,310 | |
1UAG6 | 0.009 " | 0.015 " | 3 / 8 " | #10 | 3.5 | 0.37 " | 0.2 " | 0.047 " | ₩ 22,820 | |
1UAG7 | 0.011 " | 0.027 " | 7 / 16 " | #10 | 9 | 0.423 " | 0.2 " | 0.047 " | ₩ 26,670 | |
1UAG8 | 0.007 " | 0.025 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 1.4 | 0.423 " | 0.269 " | 0.07 " | ₩ 22,820 | |
1UAG9 | 0.008 " | 0.019 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 2.5 | 0.423 " | 0.269 " | 0.055 " | ₩ 22,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.