플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1RTW2 육각 리듀싱 부싱 1 1/2 x 3/4 In | AB3ERX

APPROVED VENDOR 1RTW2 육각 감소 부싱 1 1/2 x 3/4 In

재고 있음 있음
항목: AB3ERX 모델: 1RTW2

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 61,880 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 감소 부싱
본체 재질316 스테인레스 스틸
연결 유형MNPT x FNPT
최대. 압력3000 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력2500 psi @ 350도 F
파이프 크기1-1/2" x 3/4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.59
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드7307225000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질최대. 압력맥스. 증기 압력파이프 크기가격
승인된 공급업체 1LTX1 육각 리듀싱 부싱 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 스테인레스 스틸3000 psi @ 100도 F2500 psi @ 350도 F1-1/2" x 1-1/4"₩ 64,855
승인된 공급업체 1LTX3 육각 리듀싱 부싱 2 x 3/4인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FNQ 1LTX3316 스테인레스 스틸3000 psi @ 100도 F2500 psi @ 350도 F2 "x 3 / 4"₩ 119,612
승인된 공급업체 1LTX5 육각 리듀싱 부싱 2 x 1인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FNT 1LTX5316 스테인레스 스틸3000 psi @ 100도 F2500 psi @ 350도 F2 "X 1"₩ 123,445
승인된 공급업체 1LTX7 육각 리듀싱 부싱 2 x 1 1/4인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FNV 1LTX7316 스테인레스 스틸3000 psi @ 100도 F2500 psi @ 350도 F2 "x 1-1 / 4"₩ 92,715
승인된 공급업체 1LTX9 육각 리듀싱 부싱 2 x 1 1/2인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FNX 1LTX9316 스테인레스 스틸3000 psi @ 100도 F2500 psi @ 350도 F2 "x 1-1 / 2"₩ 98,892
승인된 공급업체 1LUL9 육각 리듀싱 부싱 1/2 x 1/8인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FWE 1룰9316 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI1 / 2 "X 1 / 8"₩ 9,152
승인된 공급업체 1LUN2 육각 리듀싱 부싱 1/2 x 1/4인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FWG 1LUN2316 스테인레스 스틸300의 PSI150의 PSI1 / 2 "X 1 / 4"₩ 8,855

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1RTW2 육각 감소 부싱 1 1/2 x 3/4 In
₩ 61,880 /단위