그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 가이드 어셈블리 |
기관 규정 준수 | 없음 |
기본 너비 | 12mm |
캐리지 높이 | 10mm |
캐리지 구멍 크기 | M3 x 3.5 인치 |
캐리지 길이 | 34.2mm |
캐리지 재료 | 스테인리스 강 |
캐리지 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
캐리지 너비 | 27mm |
동적 부하 용량 | 3100 N |
구멍 크기 | 3.5x6.0x4.5 |
RPM | 79인치/초 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 25mm |
끝단까지 장착 구멍 (인치 / mm) | 10mm |
레일 구멍 수 | 18 |
전체 높이 | 13mm |
레일 마감 | 스테인리스 강 |
레일 높이 | 7.5mm |
레일 길이 | 445mm |
레일 재질 | 스테인리스 강 |
러닝 클리어런스 (In / mm) | 3.0 mm |
씰 | 가능 |
정적 부하 용량 | 3830 N |
온도. 범위 | 176 F |
타입 | 단일 캐리지 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8482105012 |
원산지 | JP |
모델 | 타입 | 기본 너비 | 동적 부하 용량 | 구멍 크기 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 정적 부하 용량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBS9BUU-2-355mm | 더블 캐리지 | 9mm | 3420 N | 3.5x6.0x3.5 | 20mm | 10mm | 5080 N | - | ₩ 1,004,710 | |
SEBS9BUU-2-395mm | 더블 캐리지 | 9mm | 3420 N | 3.5x6.0x3.5 | 20mm | 10mm | 5080 N | - | ₩ 1,057,367 | |
SEBS9BUU-2-475mm | 더블 캐리지 | 9mm | 3420 N | 3.5x6.0x3.5 | 20mm | 10mm | 5080 N | - | ₩ 1,196,737 | |
SEBS12BUU-1-70mm | 단일 캐리지 | 12mm | 3830 N | 3.5x6.0x4.5 | 25mm | 13mm | 3100 N | - | ₩ 334,915 | |
SEBS12BUU-1-120mm | 단일 캐리지 | 12mm | 3830 N | 3.5x6.0x4.5 | 25mm | 13mm | 3100 N | - | ₩ 376,337 | |
SEBS12BUU-1-195mm | 단일 캐리지 | 12mm | 3830 N | 3.5x6.0x4.5 | 25mm | 13mm | 3100 N | - | ₩ 447,860 | |
SEBS12BUU-1-270mm | 단일 캐리지 | 12mm | 3830 N | 3.5x6.0x4.5 | 25mm | 13mm | 3100 N | - | ₩ 553,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.