그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 3" |
최대. 압력 | 2000psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.9 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 160 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.281 " |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | MX |
모델 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RJW8 | 젖꼭지 | 1.5 " | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 9,432 | |
1RJW9 | 젖꼭지 | 2" | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 10,500 | |
1RJX1 | 젖꼭지 | 2.5 " | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 11,532 | |
1RJX2 | 젖꼭지 | 3" | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 12,757 | |
1RJX3 | 젖꼭지 | 4" | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 17,570 | |
1RJX4 | 젖꼭지 | 5" | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 15,575 | |
1RJX5 | 젖꼭지 | 6" | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 23,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.