그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 6" |
최대. 압력 | 300psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 2076psi WSP @ 650도 F |
외부 Dia. | 3.5 " |
파이프 크기 | 3" |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.3 " |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LMT1 | 6" | 300psi @ 150도 F | 2539psi WSP @ 650도 F | - | 1.5 " | - | ₩ 27,457 | ||
1LMT2 | 7" | 300psi @ 150도 F | 2539psi WSP @ 650도 F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ₩ 37,537 | ||
1LMT4 | 8" | 300psi @ 150도 F | 2539psi WSP @ 650도 F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ₩ 39,725 | ||
1LMT5 | 9" | 300psi @ 150도 F | 2539psi WSP @ 650도 F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ₩ 42,280 | ||
1LMU7 | 2.5 " | 300psi @ 150도 F | 2295psi WSP @ 650도 F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ₩ 38,850 | ||
1LMU8 | 3" | 300psi @ 150도 F | 2295psi WSP @ 650도 F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ₩ 41,685 | ||
1LMU9 | 3.5 " | 300psi @ 150도 F | 2295psi WSP @ 650도 F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ₩ 22,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.