항목 | 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
본체 재질 | 단조 황동 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 아연 |
핸들 타입 | 나비 |
최대. 압력 | 600psi CWP |
전체 길이 | 3.39 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | 가득 찬 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.