항목 | 반공압식 잔디 깎는 기계 휠 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
생산 능력 | 60의 파운드 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
마감재 | 분말 코팅 |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
허브 색상 | 은 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 오프셋 |
허브 폭 | 1-3 / 8 " |
정격 하중 | 60의 파운드 |
타이어 림 Dia. | 5" |
타이어 측벽 번호 | 8 X 1.75 |
타이어 두께 | 1-1 / 2 " |
밟다 | 다이아몬드 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8433901000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.