그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 휠 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
생산 능력 | 350의 파운드 |
마감재 | 분말 코팅 |
차축에 적합 | 5 / 8 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
허브 색상 | 은 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 6" |
정격 하중 | 350의 파운드 |
플라이 | 2 |
타이어 림 Dia. | 6-21 / 32 " |
타이어 측벽 번호 | 4.00-6 |
타이어 두께 | 3-1 / 2 " |
밟다 | 늑골 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 13 " |
휠 너비 | 3.875 " |
선박 중량 (kg) | 3.29 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 밟다 | 보어 직경. | 생산 능력 | 휠 지름 | 휠 너비 | 캐스터 정격 하중 범위 | 차축에 적합 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWU2 | 톱니 | 1 / 2 " | 220의 파운드 | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | 공압 휠 | ₩ 36,452 | ||
1NWU3 | 톱니 | 1 / 2 " | 295의 파운드 | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | 공압 휠 | ₩ 37,852 | ||
1NWU4 | 톱니 | 3 / 4 " | 300의 파운드 | 8" | 2 39 / 64 " | - | 3 / 4 " | 공압 휠 | ₩ 36,452 | ||
1NWU6 | 톱니 | 5 / 8 " | 230의 파운드 | 10 " | 3 53 / 64 " | - | 5 / 8 " | 공압 휠 | ₩ 42,140 | ||
1NWU7 | 톱니 | 1 / 2 " | 350의 파운드 | 10 " | 3 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | 공압 휠 | ₩ 53,270 | ||
1NWU8 | 톱니 | 5 / 8 " | 290의 파운드 | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 5 / 8 " | 공압 휠 | ₩ 75,827 | ||
1NWU9 | 톱니 | 3 / 4 " | 290의 파운드 | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 3 / 4 " | 공압 휠 | ₩ 68,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.