그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
경도 | 쇼어 A |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 600의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 7.25 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 이중 볼 경화 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NVD6 | 3 / 8 " | 열가소성 고무 | 회색 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ₩ 51,660 | ||
1NWH1 | 3 / 8 " | 고무 | 회색 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ₩ 51,730 | ||
1NWH3 | 3 / 8 " | 고무 | 회색 | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ₩ 107,677 | ||
1NWJ4 | 3 / 8 " | 고무 | 검정 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ₩ 48,737 | ||
1NWJ6 | 3 / 8 " | 고무 | 검정 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ₩ 64,312 | ||
1NWJ8 | 3 / 8 " | 고무 | 검정 | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ₩ 54,862 | ||
1NWR7 | 3 / 8 " | 고무 | 회색 | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ₩ 73,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.