그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 2" |
직경 공차 | + 0.005 / -0.000 " |
길이 | 3 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | +32 화씨 |
인장 강도 | 9500의 PSI |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 2.65 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 91.69 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 최소 온도 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NMV7 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | +32 화씨 | ₩ 13,002 | |
1NMV8 | 1.125 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | +32 화씨 | ₩ 18,795 | |
1NMV9 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | +32 화씨 | ₩ 17,395 | |
1NMW1 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | +32 화씨 | ₩ 23,695 | |
1NMW2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | +32 화씨 | ₩ 24,185 | |
1NMW3 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | +32 화씨 | ₩ 33,810 | |
1NMW4 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | +32 화씨 | ₩ 34,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.