플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 4W924 회전판 캐스터 275파운드 4인치 직경 | AD9ZVZ

APPROVED VENDOR 4W924 회전판 캐스터 275 Lb 4인치 직경

재고 있음 있음
항목: AD9ZVZ 모델: 4W924

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,850 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스위블 플레이트 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위0 ~ 299 파운드
캐스터 제품 그룹스위블 캐스터
캐스터 유형받침
캐스터 휠 재질폴리 우레탄
캐스터 휠 형상ㅁㄴㅇㄹ
핵심 색상회색
핵심 소재폴리올레핀
경도쇼어 A
프레임 마감아연 도금
프레임 재질강철
구멍 패턴C
내부 볼트 구멍 간격1-3/4 x 2-5/8"
정격 하중275의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
장착 볼트 직경5 / 16 "
바퀴 수1
외부 볼트 구멍 간격1-3 / 4 x 3 인치
전체 높이5.125 "
플레이트 크기2-3/4 x 3-3/4"
판 두께0.125 "
플레이트 유형C
경마장이중 볼 경화
교체 휠1KB11
휠 베어링2피스 델린(R)
휠 색상파란색
휠 지름4"
휠 재질폴리 우레탄
휠 너비1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)13.21
선박 길이 (cm)12.95
선박 폭 (cm)7.11
HS 코드8716903000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델정격 하중캐스터 정격 하중 범위캐스터 휠 재질장착 볼트 직경외부 볼트 구멍 간격전체 높이플레이트 크기판 두께가격
승인된 공급업체 1G095 회전판 캐스터 250 Lb 3-1/2 인치 직경 | AA9VDR 1G095250의 파운드0 ~ 299 파운드폴리 우레탄5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "₩ 25,340
승인된 공급업체 1G096 회전판 캐스터 250파운드 4인치 직경 | AA9VDT 1G096250의 파운드0 ~ 299 파운드폴리 우레탄5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "₩ 26,092
승인된 공급업체 1G097 회전판 캐스터 250파운드 5인치 직경 | AA9VDU 1G097250의 파운드0 ~ 299 파운드폴리 우레탄5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "₩ 28,945
승인된 공급업체 1G190 회전판 캐스터 154파운드 3인치 직경 | AA9VEE 1G190154의 파운드0 ~ 299 파운드열가소성 고무5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "₩ 15,837
승인된 공급업체 1G191 회전판 캐스터 176 Lb 4인치 직경 | AA9VEF 1G191176의 파운드0 ~ 299 파운드열가소성 고무5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "₩ 20,790
승인된 공급업체 1G192 회전판 캐스터 198 Lb 5인치 직경 | AA9VEG 1G192198의 파운드0 ~ 299 파운드열가소성 고무5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "₩ 21,630
승인된 공급업체 1G196 회전판 캐스터 176 Lb 3인치 직경 | AA9VEL 1G196176의 파운드0 ~ 299 파운드폴리 우레탄5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "₩ 16,397

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 4W924 회전판 캐스터 275 Lb 4인치 직경
₩ 24,850 /단위